BOWMAN MFG CO MW-003 Biohazard pussin pidike 3 gallonaa valkoinen | AH4FKF 34GF36

BOWMAN MFG CO MW-003 Biohazard pussin pidike 3 gallonaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4FKF Malli: MW-003Ristiviite: 34GF36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukun pidike
VäriValkoinen
Pituus15.25 "
MateriaaliMuovi
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
BOWMAN MFG CO MW-001 Biohazard pussin pidike 1 gallona valkoinen | AH4FKE 34GF35 MW-00112.875 "Teräs, ABS-muovi9.5 "€42.62
BOWMAN MFG CO MW-005 Biohazard pussin pidike 5 gallonaa valkoinen | AH4FKG 34GF37 MW-00519.5 "Muovi13.5 "€67.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO MW-003 Biohazard pussin pidike 3 gallonaa valkoinen
€48.79 / yksikkö