Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO MW-001 Biohazard pussin pidike 1 gallona valkoinen | AH4FKE 34GF35

BOWMAN MFG CO MW-001 Biohazard pussin pidike 1 gallonaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4FKE Malli: MW-001Ristiviite: 34GF35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukun pidike
VäriValkoinen
Pituus12.875 "
MateriaaliTeräs, ABS-muovi
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7167
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
BOWMAN MFG CO MW-003 Biohazard pussin pidike 3 gallonaa valkoinen | AH4FKF 34GF36 MW-00315.25 "Muovi11.75 "€48.79
BOWMAN MFG CO MW-005 Biohazard pussin pidike 5 gallonaa valkoinen | AH4FKG 34GF37 MW-00519.5 "Muovi13.5 "€67.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO MW-001 Biohazard pussin pidike 1 gallonaa valkoinen
€42.62 / yksikkö