BOWMAN MFG CO MW-005 Biohazard pussin pidike 5 gallonaa valkoinen | AH4FKG 34GF37

BOWMAN MFG CO MW-005 Biohazard pussin pidike 5 gallonaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4FKG Malli: MW-005Ristiviite: 34GF37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukun pidike
VäriValkoinen
Pituus19.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
BOWMAN MFG CO MW-001 Biohazard pussin pidike 1 gallona valkoinen | AH4FKE 34GF35 MW-00112.875 "Teräs, ABS-muovi9.5 "€42.62
BOWMAN MFG CO MW-003 Biohazard pussin pidike 3 gallonaa valkoinen | AH4FKF 34GF36 MW-00315.25 "Muovi11.75 "€48.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO MW-005 Biohazard pussin pidike 5 gallonaa valkoinen
€67.25 / yksikkö