BOSTITCH S6D-FH Framing Nail, 2 Inch Length, 2000Pk | AE7DHT 5X386

BOSTITCH S6D-FH kehystysnaula, 2 tuuman pituus, 2000 pk

Varastossa
Tuote: AE7DHT Malli: S6D-FHRistiviite: 5X386

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma28 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliOffset-kierros
Pituus2"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.113 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005503
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH S6D-FH kehystysnaula, 2 tuuman pituus, 2000 pk
€59.67 /pakkaus