Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH I-BOXX53-12 lokerolaatikko 4 lokeroa | AJ2BYW 46U413

BOSCH I-BOXX53-12 Lokero 4 osastoa

Varastossa
Tuote: AJ2BYW Malli: I-BOXX53-12Ristiviite: 46U413

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
Värisininen
Lokeron syvyys12-1 / 2 "
Lokeron korkeus2"
Lokeron leveys17-1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä4
Ulkopuolella2.25 "
Ulkopituus12.5 "
Ulkopuolinen leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
BOSCH L-BOXX-2 Säilytyslaatikko 1 osastot sininen | AJ2BYU 46U410 L-LAATIKKO-2Pinottava lokero6"14 "17.5 "€118.68
BOSCH I-BOXX72-10 Lokerolaatikko 4 Lokerot | AJ2BYX 46U414 I-BOXX72-10Lokerolaatikko3"12.5 "14.25 "€126.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH I-BOXX53-12 Lokero 4 osastoa
€68.57 / yksikkö