FABORY B51876.021.0100 Puuruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumaton teräs, #12 koko, 2700PK | CG7MYH 163T62

FABORY B51876.021.0100 Puuruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumaton teräs, koko #12, 2700PK

Varastossa
Tuote: CG7MYH Malli: B51876.021.0100Ristiviite: 163T62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389 - 0.438 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2861
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51876.021.0100 Puuruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumaton teräs, koko #12, 2700PK
€359.91 /pakkaus