Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH L-BOXX-2 Säilytyslaatikko 1 osastot sininen | AJ2BYU 46U410

BOSCH L-BOXX-2 Säilytyslaatikko 1 Lokerot siniset

Varastossa
Tuote: AJ2BYU Malli: L-BOXX-2Ristiviite: 46U410

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava lokero
Värisininen
Lokeron syvyys6"
Lokeron korkeus17-1 / 2 "
Lokeron leveys17-1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä3
Ulkopuolella6"
Ulkopituus14 "
Ulkopuolinen leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9745
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
BOSCH I-BOXX53-12 lokerolaatikko 4 lokeroa | AJ2BYW 46U413 I-BOXX53-12Lokerolaatikko2.25 "12.5 "14.25 "€68.57
BOSCH I-BOXX72-10 Lokerolaatikko 4 Lokerot | AJ2BYX 46U414 I-BOXX72-10Lokerolaatikko3"12.5 "14.25 "€126.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH L-BOXX-2 Säilytyslaatikko 1 Lokerot siniset
€118.68 / yksikkö