Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH I-BOXX53 Lokero 1 Lokero | AJ2BYY 46U415

BOSCH I-BOXX53 Lokero 1 Lokero

Varastossa
Tuote: AJ2BYY Malli: I-BOXX53Ristiviite: 46U415

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
Värisininen
Lokeron syvyys2-1 / 4 "
Lokeron korkeus14-1 / 4 "
Lokeron leveys14-1 / 4 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella2.25 "
Ulkopituus12 / 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusHinta
BOSCH I-BOXX72 osastolaatikko 1 lokero | AJ2BYZ 46U416 I-BOXX723"12.5 "€70.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH I-BOXX53 Lokero 1 Lokero
€51.71 / yksikkö