Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH I-BOXX72 osastolaatikko 1 lokero | AJ2BYZ 46U416

BOSCH I-BOXX72 Lokero 1 Lokero

Varastossa
Tuote: AJ2BYZ Malli: I-BOXX72Ristiviite: 46U416

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
Värisininen
Lokeron syvyys3"
Lokeron korkeus14-1 / 4 "
Lokeron leveys14-1 / 4 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella3"
Ulkopituus12.5 "
Ulkopuolinen leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusHinta
BOSCH I-BOXX53 Lokero 1 Lokero | AJ2BYY 46U415 I-BOXX532.25 "12 / 1 / 2 "€51.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH I-BOXX72 Lokero 1 Lokero
€70.78 / yksikkö