BOSCH GBH18V-26DK26GDE Pyörivä vasarasarja, 18 V, 0 - 4350 iskua minuutissa, akulla | CE9NBX 55JD99

BOSCH GBH18V-26DK26GDE Pyörivä vasarasarja, 18 V, 0 - 4350 iskua minuutissa, akulla

Varastossa
Tuote: CE9NBX Malli: GBH18V-26DK26GDERistiviite: 55JD99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€841.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Iskut minuutissa0 ja 4350
IstukkatyyppiSDS Plus
Ydinkärjen kapasiteettiEi määritelty
Vaikutusenergia1.9 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM0 ja 1400
Kiinteän bittikapasiteetti11 / 16 "
Työkalun pituus17-13 / 32 "
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GBH18V-26DK26GDE Pyörivä vasarasarja, 18 V, 0 - 4350 iskua minuutissa, akulla
€841.13 / yksikkö