JARKE ULD-10 pinottava U-teline 10000 Lb. 25-1/2 tuumaa leveys | AD9RTA 4UK95

JARKE ULD-10 pinottava U-teline 10000 Lb. Leveys 25-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9RTA Malli: ULD-10Ristiviite: 4UK95

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen U-Rack
VäriOranssi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus19 "
Sisäleveys16.5 "
Pituus4"
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7675
Laivan korkeus (cm)50.04
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE ULD-10 pinottava U-teline 10000 Lb. Leveys 25-1/2 tuumaa
€195.75 / yksikkö