BINKS 83C-221 painesäiliö 2.8 Gal | AF2KRP 6URD2

BINKS 83C-221 Painesäiliö 2.8 Gal

Varastossa
Tuote: AF2KRP Malli: 83C-221Ristiviite: 6URD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,569.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa säiliö
Koko2.8 gal.
MateriaaliSinkitty teräs
Max. Paine80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.497
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin (1/4 "NPS)
    • Paint Line -liitin (3/8 "NPS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BINKS 83C-220 painesäiliö 2.8 G | AC3HKQ 2TKN8 83C-220Sinkitty teräs€1,932.00
BINKS 83C-210 -maalisäiliö 2.8 gallonaa sinkittyä terästä AD4MNM 41U068 83C-210Sinkitty teräs€1,427.36
BINKS 83Z-220 painesäiliö 2.8 Gal | AE9WAT 6MVG3 83Z-220Sinkitty teräskuori; Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi€2,191.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 83C-221 Painesäiliö 2.8 Gal
€3,569.67 / yksikkö