Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF48 hitsattu rengas 1980 Lb.wll | AE9BVY 6HJC3

RONSTAN RF48 hitsattu rengas 1980 Lb.wll

Varastossa
Tuote: AE9BVY Malli: RF48Ristiviite: 6HJC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu rengas
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Työkuorman raja1980 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
RONSTAN RF122 hitsattu rengas 396 Lb.wll | AE9BVW 6HJC1 RF122396 lb€9.44
RONSTAN RF123 hitsattu rengas, 1320 lb:n käyttökuormitusraja, 316 ruostumatonta terästä | AE9BVX 6HJC2 RF1231320 lb€12.39
RONSTAN RF124 hitsattu rengas 1430 Lb.wll | AE9BVZ 6HJC4 RF1241430 lb€12.69
RONSTAN RF125 hitsattu rengas 1540 Lb.wll | AE9BWA 6HJC5 RF1251540 paunaa.€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF48 hitsattu rengas 1980 Lb.wll
€13.39 / yksikkö