BINKS 83Z-220 painesäiliö 2.8 Gal | AE9WAT 6MVG3

BINKS 83Z-220 Painesäiliö 2.8 Gal

Varastossa
Tuote: AE9WAT Malli: 83Z-220Ristiviite: 6MVG3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,191.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa säiliö
Koko2.8 gal.
MateriaaliSinkitty teräskuori; Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi
Max. Paine80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4775
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin (1/4 "NPS)
    • Paint Line -liitin (3/8 "NPS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BINKS 83C-220 painesäiliö 2.8 G | AC3HKQ 2TKN8 83C-220Sinkitty teräs€1,932.00
BINKS 83C-210 -maalisäiliö 2.8 gallonaa sinkittyä terästä AD4MNM 41U068 83C-210Sinkitty teräs€1,427.36
BINKS 83C-221 painesäiliö 2.8 Gal | AF2KRP 6URD2 83C-221Sinkitty teräs€3,569.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 83Z-220 Painesäiliö 2.8 Gal
€2,191.82 / yksikkö