BINKS 83C-210 -maalisäiliö 2.8 gallonaa sinkittyä terästä AD4MNM 41U068

BINKS 83C-210 maalisäiliö 2.8 gallonaa sinkittyä terästä

Varastossa
Tuote: AD4MNM Malli: 83C-210Ristiviite: 41U068

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,337.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa säiliö
Koko2.8 gal.
MateriaaliSinkitty teräs
Max. Paine80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.75
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin (1/4 ")
    • Paint Line -liitin (3/8 "NPS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BINKS 83C-220 painesäiliö 2.8 G | AC3HKQ 2TKN8 83C-220Sinkitty teräs€1,837.34
BINKS 83Z-220 painesäiliö 2.8 Gal | AE9WAT 6MVG3 83Z-220Sinkitty teräskuori; Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi€2,083.49
BINKS 83C-221 painesäiliö 2.8 Gal | AF2KRP 6URD2 83C-221Sinkitty teräs€3,393.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 83C-210 maalisäiliö 2.8 gallonaa sinkittyä terästä
€1,337.19 / yksikkö