Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 000961941 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 6 mm | AH6VNT 36HV37

BETA TOOLS 000961941 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 6mm

Varastossa
Tuote: AH6VNT Malli: 000961941Ristiviite: 36HV37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus8.5 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunSatiini
Käsittele väriäOranssi
kahvan pituus3.75 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
Mittaustyyppimetrinen
ShapeT
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko6mm
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107
Laivan korkeus (cm)0.71
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta
BETA TOOLS 000961935 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 2.5 mm | AH6VNN 36HV33 0009619356"2.187 "2.5mm€29.41
BETA TOOLS 000961936 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 3mm | AH6VNP 36HV34 0009619366"2.187 "3mm€31.68
BETA TOOLS 000961938 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 4mm | AH6VNQ 36HV35 0009619387"2.75 "4mm€34.40
BETA TOOLS 000961940 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 5mm | AH6VNR 36HV36 0009619407.75 "3 5 / 16 "5mm€36.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 000961941 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 6mm
€39.35 / yksikkö