Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 000961936 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 3mm | AH6VNP 36HV34

BETA TOOLS 000961936 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 3mm

Varastossa
Tuote: AH6VNP Malli: 000961936Ristiviite: 36HV34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus6"
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunSatiini
Käsittele väriäOranssi
kahvan pituus2.187 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
Mittaustyyppimetrinen
ShapeT
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko3mm
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)0.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta
BETA TOOLS 000961935 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 2.5 mm | AH6VNN 36HV33 0009619356"2.187 "2.5mm€33.25
BETA TOOLS 000961938 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 4mm | AH6VNQ 36HV35 0009619387"2.75 "4mm€38.81
BETA TOOLS 000961940 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 5mm | AH6VNR 36HV36 0009619407.75 "3 5 / 16 "5mm€38.93
BETA TOOLS 000961941 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 6 mm | AH6VNT 36HV37 0009619418.5 "3.75 "6mm€41.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 000961936 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 3mm
€34.05 / yksikkö