DWYER INSTRUMENTS 490A-1-HKIT Digital Hydronic Manometrisarja, 30 PSI | CF2JYR 55EH70

DWYER INSTRUMENTS 490A-1-HKIT digitaalinen hydraulinen painemittarisarja, 30 PSI

Tuote: CF2JYR Malli: 490A-1-HKITRistiviite: 55EH70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManometrin lisävarustesarja
Akun100 tuntia.
Akun tyyppiEmäksinen
Yhteyden koko1 / 4 "
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
LuokkaLuokka 316L
Max. Paine30 psig
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 asteeseen. F
Virta vaaditaan9V
Painealue0 - 15 psi
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, PTFE, messinki, kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 490A-2-HKIT Digitaalinen hydraulinen painemittarisarja, 60 PSI | CF2JYP 55EH71 490A-2-HKIT60 psig0 - 30 psi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 490A-6-HKIT Digitaalinen hydraulinen painemittarisarja, 400 PSI | CF2JYQ 55EH75 490A-6-HKIT400 psig0 - 200 psi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 490A-4-HKIT digitaalinen hydraulinen painemittarisarja, 200 PSI | CF2JYT 55EH73 490A-4-HKIT200 psig0 - 100 psi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 490A-5-HKIT digitaalinen hydraulinen painemittarisarja, 1000 PSI | CF2JYU 55EH74 490A-5-HKIT1000 psig0 - 500 psi-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 490A-3-HKIT Digitaalinen hydraulinen painemittarisarja, 100 PSI | CF2JYV 55EH72 490A-3-HKIT100 psig0 - 50 psi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 490A-1-HKIT digitaalinen hydraulinen painemittarisarja, 30 PSI