BESTCARE WH3374 Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CVZ 38C415

BESTCARE WH3374 Antiligature hanan mittauspainike

Varastossa
Tuote: AC7CVZ Malli: WH3374Ristiviite: 38C415

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,203.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature hana
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteys1/2 "NPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunRuostumaton / kromi
Virtauksen ulostulotyyppiSuihkusuihku
Virtausnopeus0.7 gpm
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Temp. ohjausKuuma ja kylmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan käyttöHana nokkaSuorittaa loppuunReikäkeskuksen asennus keskelleKahvojen lukumääräTemp. ohjausVenttiilin tyyppiHinta
BESTCARE WH3373 Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CVY 38C414 WH3373mittausJäykkäRuostumaton / kromi4"1Yhden lämpötilan-€951.10
BESTCARE WH3373-PPZ Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CWA 38C416 WH3373-PPZmittausJäykkäRuostumaton / kromi4"1Yhden lämpötilanElektroninen€889.97
BESTCARE WH3374-PPZ Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CWB 38C417 WH3374-PPZmittausJäykkäRuostumaton / kromi4"2Kuuma ja kylmäElektroninen€1,219.55
BESTCARE WH3373-8IN Hana pneumaattinen ruostumaton teräs | AG6ZZQ 49T910 WH3373-8INPneumaattinenKartiomainenkromi8"1-mittaus€912.73
BESTCARE WH3374-8IN Pneumaattinen hana ruostumatonta terästä AG6ZZT 49T912 WH3374-8INPneumaattinenKartiomainenkromi8"2-mittaus€1,265.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH3374 Antiligature hanan mittauspainike
€1,203.47 / yksikkö