Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CWB 38C417

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligature hanan mittauspainike

Varastossa
Tuote: AC7CWB Malli: WH3374-PPZRistiviite: 38C417

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,097.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature hana
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteys1/2 "NPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunRuostumaton / kromi
Virtauksen ulostulotyyppiSuihkusuihku
Virtausnopeus0.7 gpm
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Temp. ohjausKuuma ja kylmä
Venttiilin tyyppiElektroninen
Jännite9 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan käyttöHana nokkaSuorittaa loppuunReikäkeskuksen asennus keskelleKahvojen lukumääräTemp. ohjausVenttiilin tyyppiHinta
BESTCARE WH3373 Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CVY 38C414 WH3373mittausJäykkäRuostumaton / kromi4"1Yhden lämpötilan-€1,069.74
BESTCARE WH3374 Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CVZ 38C415 WH3374mittausJäykkäRuostumaton / kromi4"2Kuuma ja kylmä-€1,203.47
BESTCARE WH3373-PPZ Antiligature hanan annostuksen painike | AC7CWA 38C416 WH3373-PPZmittausJäykkäRuostumaton / kromi4"1Yhden lämpötilanElektroninen€1,033.32
BESTCARE WH3373-8IN Hana pneumaattinen ruostumaton teräs | AG6ZZQ 49T910 WH3373-8INPneumaattinenKartiomainenkromi8"1-mittaus€1,059.74
BESTCARE WH3374-8IN Pneumaattinen hana ruostumatonta terästä AG6ZZT 49T912 WH3374-8INPneumaattinenKartiomainenkromi8"2-mittaus€1,265.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligature hanan mittauspainike
€1,097.59 / yksikkö