Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY STC-IHH15 Vipukytkin pystysuoraan 450 Lb 9/16 tuumaa | AD3TTX 40P152

BESSEY STC-IHH15 vipupuristin pystysuora 450 Lb 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TTX Malli: STC-IHH15Ristiviite: 40P152

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöpainike
VarsiNikkelipinnoitettu teräs
Pohjan kiinnityskeskukset1-1 / 8 x 1 ja 1-1 / 8 x 1/2 tuumaa
Halkaisija9 / 16 "
Kahva2-komponenttinen muovi
Korkeus kainalossa (tuumaa)1/2
Pitokyky450 paunaa.
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus6 27 / 32 "
KaraNikkelipinnoitettu teräs
Kierteen kokoM6
TyyppiSuora, pystysuora sulkeminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BESSEY STC-IHA15 Vipuklipsi pystykulma 450lb 9 / 16in | AD3TTY 40P153 STC-IHA15Upotettu, pystysuora sulkeminen, kulmapohja€41.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STC-IHH15 vipupuristin pystysuora 450 Lb 9/16 tuumaa
€46.17 / yksikkö