Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY STC-IHA15 Vipuklipsi pystykulma 450lb 9 / 16in | AD3TTY 40P153

BESSEY STC-IHA15 vipupuristin pystykulma 450 lb 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TTY Malli: STC-IHA15Ristiviite: 40P153

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöpainike
VarsiNikkelipinnoitettu teräs
Pohjan kiinnityskeskukset1-1 / 8 x 1 ja 1-1 / 8 x 1/2 tuumaa
Halkaisija9 / 16 "
Kahva2-komponenttinen muovi
Korkeus kainalossa (tuumaa)1/2
Pitokyky450 paunaa.
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus6 27 / 32 "
KaraNikkelipinnoitettu teräs
Kierteen kokoM6
TyyppiUpotettu, pystysuora sulkeminen, kulmapohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BESSEY STC-IHH15 Vipukytkin pystysuoraan 450 Lb 9/16 tuumaa | AD3TTX 40P152 STC-IHH15Suora, pystysuora sulkeminen€46.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STC-IHA15 vipupuristin pystykulma 450 lb 9/16 tuumaa
€41.34 / yksikkö