BESSEY SLV200M tangonpuristin / levitin 79 tuumaa | AG2ZBD 32PJ84

BESSEY SLV200M tankopuristin/levitin 79 tuumaa

Tuote: AG2ZBD Malli: SLV200MRistiviite: 32PJ84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€280.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankopuristin / levitin
Tangon materiaaliKylmävedetty saksalainen teräs
Koko79 "
ToimintoKiinnitys tai levitys
Kahva materiaaliKylmävedetty saksalainen teräs
Leviämisalue (tuumaa)14 ja 93
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiKaksoisvoimainen liukuva varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi8205700090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kiinnitä jopa 79 tuumaa, levitä 14-93 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoKahva materiaaliKurkun syvyysTyyppiHinta
BESSEY EZS15-8 Kiinnitin / levitin 6 tuuman kapasiteetti 6.5-13.5 Alue | AA8MET 19C743 EZS15-86"Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€32.25
BESSEY EZS30-8 Kiinnitin / levitin 12 tuuman kapasiteetti 6.5-19.5 Alue | AA8MEU 19C744 EZS30-812 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€34.98
BESSEY EZS45-8 Puristin / levitin 18 tuuman kapasiteetti 6.5-25.5 Alue | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€42.53
BESSEY EZS60-8 Kiinnitin / levitin 24 tuuman kapasiteetti 6.5-31.5 Alue | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€43.23
BESSEY EZS90-8 Puristin / levitin 36 tuuman kapasiteetti 6.5-43.5 Alue | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana2-komponenttinen muovi3-1 / 2 "1 Käsi€53.75
BESSEY CL-24 Tankopuristin/levitin Claw 4 -26 tuumaa 1775 Lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "Hitsaukseen, kokoonpanoon, valmistukseen ja korjaukseenSähkösinkitty liukuva tappi T-kahva4"Kynsiä€271.77
BESSEY DUO16-8 tankopuristin / levitin 6 tuumaa 3-9 1/4 tuumaa | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"Pihdit tai levitteet kiskon edessä, sivulla ja takana muuttuvat nupin käännökselläVaikuttava muovihartsi3-1 / 4 "1 Käsi€39.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SLV200M tankopuristin/levitin 79 tuumaa
€280.34 / yksikkö