Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC RANSKATUOTTEET 3/8x.015-300 Teräsvanne 15 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCG 16P036

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/8x.015-300 teräsvanne 15 mil 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UCG Malli: 3/8x.015-300Ristiviite: 16P036

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus665 lb
Kelan leveys3 / 8 "
Pituus300ft.
Paksuus0.015 "
Leveys3 / 8 "
TuuliRW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi7217905030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveysPaksuusLeveysHinta
PAC RANSKATUOTTEET 1/2x.023-300 Teräsvanne 23 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCJ 16P038 1 / 2x,023-3001350 lb1 / 2 "0.023 "1 / 2 "€97.82
PAC STRAPPING PRODUCTS 5/8x.023-300 Teräsvanne 23 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCK 16P039 5 / 8x,023-3001690 lb5 / 8 "0.023 "5 / 8 "€118.06
PAC RANSKATUOTTEET 3/4x.023-300 Teräsvanne 23 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCL 16P040 3 / 4x,023-3002025 lb3 / 4 "0.023 "3 / 4 "€132.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/8x.015-300 teräsvanne 15 mil 300 jalkaa
€143.40 / yksikkö