Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 1800-S18 liukuvarren tangon puristin F 18 tuumaa 1980 Lb | AD3TUM 40P166

BESSEY 1800-S18 Liukuvarren tangon puristin F 18 tuumaa 1980 Lb

Varastossa
Tuote: AD3TUM Malli: 1800-S18Ristiviite: 40P166

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKylmävedetty seosteräs
Palkin koko7/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-3/32
Palkin leveys (tuumaa)7/16
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1 / 2 x 1
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliTeräs, ergonominen muovi
Kantavuus1980 paunaa
Maks. Leuan avaaminen18 "
Nimellinen kiristyspaine1980 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/32 x 7/16
Avaus18 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta
Ruuvin koko3 / 4 "
Karan halkaisija.3/4 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppiIrrotettava
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiF-tyyli, keskitasoinen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.466
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliLeveysKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoHinta
BESSEY 7200S-12 liukuvan varren puristin HD 12 tuumaa 8 syvää | AA8MDG 19C710 7200S-12Erittäin raskas13.5 "Karkaistua taottua terästä-7770 paunaa12 "Kääntyvä MorPad0.925 "€934.74
BESSEY 7200S-18 liukuvan varren kiinnike Hd 18 tuumaa 8 syvä | AA8MDH 19C711 7200S-18Erittäin raskas13.5 "Karkaistua taottua terästä-7770 paunaa18 "Kääntyvä MorPad0.925 "€868.28
BESSEY GS16K liukuvan varren pidike 6 tuumaa 3-1 / 8 syvä | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Karkaistua taottua terästä-550 lb6"Kääntyvä, vakio0.55 "€29.09
BESSEY GS16-12K liukuvan varren kiinnike 6 tuumaa 4-3 / 4 syvä | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Karkaistua taottua terästä-1000 lb6"Kääntyvä, vakio0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 liukuvarren kiinnike F 36 tuumaa 2800 paunaa AD3TUG 40P161 2400S-36F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb36 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€344.44
BESSEY 2400S-48 liukuvan varren pidike F 48 tuumaa 2800 paunaa AD3TUH 40P162 2400S-48F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb48 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€446.89
BESSEY 2400S-60 liukuvan varren kiinnike F 60 tuumaa 2800 paunaa AD3TUJ 40P163 2400S-60F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb60 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€473.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 1800-S18 Liukuvarren tangon puristin F 18 tuumaa 1980 Lb
€185.98 / yksikkö