Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY D22A Ilmailunpalat Vasen 11 tuumaa | AG9TMW 22FF82

BESSEY D22A Aviation Snips Vasen 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9TMW Malli: D22ARistiviite: 22FF82
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
€62.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
LeikkaaminenVasen
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus2.5 "
Käsittele väriäSininen / Musta
Kahvan muotoiluergonominen
MateriaaliAlloy Steel
Metallimittari19 Lievä
Kokonaispituus11 "
TurvasalpaKyllä
Työkalun pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäKahvan muotoiluMetallimittariKokonaispituusTyökalun pituusHinta
BESSEY D15A-BE Ilmailunapit Oikea 7-3 / 16 tuumaa | AG9TMP 22FF73 D15A-BEOikea13 / 16 "VihreäErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs7.187 "7"€32.54
BESSEY D15AL-BE -lentokonniikkeet vasen 7-3 / 16 tuumaa | AG9TMQ 22FF74 D15AL-BEVasen13 / 16 "punainenErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs7.187 "7"€32.54
BESSEY D15S-BE Aviation Snips Suora 7-3 / 16 tuumaa | AG9TMR 22FF75 D15S-BESuoraan13 / 16 "KeltainenErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs7.187 "7"€31.54
BESSEY D29ASS-2 Ilmailunapit Oikea 10 tuumaa | AG9TMU 22FF77 D29ASS-2Oikea1 5 / 16 "Musta / punainenErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs10 "10 "€76.01
BESSEY D29ASSL-2 ilmailunpalat vasen 10 tuumaa | AG9TMV 22FF78 D29ASSL-2Vasen1 5 / 16 "Musta / punainenErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs10 "10 "€79.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY D22A Aviation Snips Vasen 11 tuumaa
€62.70 / yksikkö