Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY D29ASSL-2 ilmailunpalat vasen 10 tuumaa | AG9TMV 22FF78

BESSEY D29ASSL-2 Aviation Snips Vasen 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9TMV Malli: D29ASSL-2Ristiviite: 22FF78
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
€79.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
LeikkaaminenVasen
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1 5 / 16 "
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluErgonominen pehmeä peukalo
MateriaaliAlloy Steel
Metallimittari18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs
Kokonaispituus10 "
TurvasalpaKyllä
Työkalun pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäKahvan muotoiluMetallimittariKokonaispituusTyökalun pituusHinta
BESSEY D15A-BE Ilmailunapit Oikea 7-3 / 16 tuumaa | AG9TMP 22FF73 D15A-BEOikea13 / 16 "VihreäErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs7.187 "7"€32.54
BESSEY D15AL-BE -lentokonniikkeet vasen 7-3 / 16 tuumaa | AG9TMQ 22FF74 D15AL-BEVasen13 / 16 "punainenErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs7.187 "7"€32.54
BESSEY D15S-BE Aviation Snips Suora 7-3 / 16 tuumaa | AG9TMR 22FF75 D15S-BESuoraan13 / 16 "KeltainenErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs7.187 "7"€31.54
BESSEY D29ASS-2 Ilmailunapit Oikea 10 tuumaa | AG9TMU 22FF77 D29ASS-2Oikea1 5 / 16 "Musta / punainenErgonominen pehmeä peukalo18 Mieto / 22 Ruostumaton Teräs10 "10 "€76.01
BESSEY D22A Ilmailunpalat Vasen 11 tuumaa | AG9TMW 22FF82 D22AVasen2.5 "Sininen / Mustaergonominen19 Lievä11 "11 "€62.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY D29ASSL-2 Aviation Snips Vasen 10 tuumaa
€79.12 / yksikkö