Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY BPC-H34 putkikiinnike, H-tyyli, valurautakahva, naarmuuntumaton tyyny | AA8MFA 19C750

BESSEY BPC-H34 putkenkiristin, H-tyyli, valurautainen kahva, naarmuuntumaton tyyny

Varastossa
Tuote: AA8MFA Malli: BPC-H34Ristiviite: 19C750

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€24.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean puhdistuman putkikiinnike
Tangon materiaaliValurauta
Kiinnityspinta (tuumaa)2 x 1-1 / 2
Kiinnityspinta D (tuumaa)2
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliValurauta
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)3/4 putki (ei sisälly toimitukseen)
Pad tyyppiEi naimisissa
Ruuvin koko0.545 "
Karan halkaisija.0.545 sisään.
Kääntyvä tyyppivaihdettava
TyyppiKampi H-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bessey BPC-H34 H-muotoinen putkikiinnike, joka on suunniteltu sopimaan 3/4 tuuman putkiin samalla kun saavutetaan kaksiakselinen vakaus ja estetään kaatuminen
    • Erittäin korkea pohja tarjoaa tilaa työpinnalta
    • Kytkinlevyn muotoilu mahdollistaa helpon ja turvallisen säädön
    • 2 pehmeää leukahattua vahingoittavien materiaalien puristumisen estämiseksi
    • Mukana musta oksidipäällystetty kierrekara ja pehmeät suojatyynyt
    • Yhteensopiva tuotemerkin vaihtotyynyjen, kuten BPC-H34-PADS ja BPC-H12-PADS kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY BPC-H34 putkenkiristin, H-tyyli, valurautainen kahva, naarmuuntumaton tyyny
€24.15 / yksikkö