Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD tärinämittari Datalog SD-kortilla | AF2QAM 6XAH8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD Tärinämittari Datalog Sd -kortilla

Varastossa
Tuote: AF2QAM Malli: VM8205SDRistiviite: 6XAH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,188.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämittari
tarkkuus+/- 5% lukemisesta +2 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuY
Akun tyyppi(6) AA
KalibrointitodistusN
Data HoldY
näyttö2.05 x 1.5 "LCD
Taajuusalue10 Hz - 1 kHz
liitäntäSD Card
Temp. alueN / A
Nopeus0.02 - 7.87 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue (2-656 ft / s2)
    • Erityisominaisuudet: Tulostaa Excel-muotoiset datalokit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD Tärinämittari Datalog Sd -kortilla
€1,188.26 / yksikkö