Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 1200-S12 liukuvan varren kiinnike 12 tuumaa 1320 sileä | AH8TZJ 38ZD25

BESSEY 1200-S12 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 1320 sileä

Varastossa
Tuote: AH8TZJ Malli: 1200-S12Ristiviite: 38ZD25
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
€103.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1-3/32
Tangon paksuus (tuumaa)7/16
Palkin leveys (tuumaa)1-3/32
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus4.625
Kahva materiaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen12
Nimellinen kiristyspaine1320
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/32 x 7/16
Avaus12
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin koko25/32
Karan halkaisija.45/64
Kääntöalusta1-1/2
Kääntyvä tyyppiStandardi
Kurkun syvyys5.5
TyyppiF-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9422
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)22.61
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 1200-S12 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 1320 sileä
€103.28 / yksikkö