Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS8D1A1MAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi 24 - 240 VAC / DC | AG9FYE 1EXN2

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi 24 - 240 VAC/DC

Varastossa
Tuote: AG9FYE Malli: XS8D1A1MAL2Ristiviite: 1EXN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppi2 Wire
Syvyys26mm
Etäisyyden havaitseminen60.0mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus68, 69 tuhatta
Pituus103mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus150 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve24-240 VAC / DC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.381
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Automaattisesti mukautuva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintataajuusKotelon materiaaliPiirin tyyppiTehontarveSuojattu / suojaamatonLeveysSyvyysSähköliitäntäHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7D1A1PAM12 Suorakulmainen läheisyysanturi PNP NO Suojattu | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzMuoviPNP12 - 24 VDCSuojattu80mm26mm4-nastainen M12-urosliitin€289.58
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7E1A1DAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi Induktiivinen 2-johdin EI | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzMuovi2 Wire12 - 24 VDCSuojattu26mm13mm2m-kaapeli€188.59
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS8C1A1MAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi 2 Johdin suojattu EI | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzMuovi2 Wire24-240 VAC / DCSuojattu40mm15mm2m-kaapeli€257.38
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS9C111A2L2 Suorakulmainen läheisyysanturi induktiivisesti suojattu EI | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzMuovi2 Wire12 - 24 VDCSuojattu40mm15mm2m-kaapeli€347.29
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7C4A1DPG13 Suorakulmainen läheisyysanturi Induktiivinen 2-johdin | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2 Wire12 - 48 VDCSuojattu40mm117mmPG13, ruuviliitin€310.18
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS7C4A1MPG13 Suorakulmainen läheisyysanturi Induktiivinen 2-johdin | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2 Wire24-240 VAC / DCSuojattu40mm117mmPG13, ruuviliitin€337.43
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS8C4A1NCG13 Suorakulmainen läheisyysanturi 4-johdin PNP-suojattu | AG9MKE 20XG12 XS8C4A1NCG13300 HzPBT4 Lanka NPN12 - 48 VDCSuojattu40mm117mmPG13, ruuviliitin€238.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Suorakulmainen läheisyysanturi 24 - 240 VAC/DC
€394.10 / yksikkö