IGUS 9850-sarja, kaapeliteline Hd


Suodattaa
Ontelon korkeus: 3.15 " , Linkki linkkipuheenvuoroon: 3.58 "/ 91 mm , Tyyli: oheinen , Tyyppi: Suuri
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
9850-20-150-0-5
5.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,022.84
A
9850-30-200-0-1
7.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "€244.57
A
9850-20-200-0-5
7.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,022.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?