BESSEY 1000L kiinnityskoneen pidike, 11-1/8 tuumaa | AD3TVN 40P191

BESSEY 1000L koneen pidike, 11-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TVN Malli: 1000LRistiviite: 40P191

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä koneen pidintä painettuna
Pituus11.125 "
Paikan koko1 sisään.
Paksuus2.88 "
TyyppiPitkä saavutus
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8905
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
BESSEY 375L Pidä koneen kiinnike 3-3/4 tuumaa 7000 Lb | AD3TVJ 40P187 375L3.75 "1.125 "1.25 "€56.73
BESSEY 500L Hold Down koneen puristin 5-3/4 tuumaa 8800 Lb | AD3TVK 40P188 500L5.75 "1.437 "1.5 "€70.28
BESSEY 625L pidä koneen puristin 6-3 / 4in 14500 Lb | AD3TVL 40P189 625L6.75 "1.75 "1.62 "€83.86
BESSEY 750L kiinnityskoneen pidike 9 tuumaa 19000 Lb | AD3TVM 40P190 750L9"2.125 "2.25 "€124.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 1000L koneen pidike, 11-1/8 tuumaa
€214.19 / yksikkö