Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 625L pidä koneen puristin 6-3 / 4in 14500 Lb | AD3TVL 40P189

BESSEY 625L koneen kiinnityspidike 6-3/4in 14500 Lb

Varastossa
Tuote: AD3TVL Malli: 625LRistiviite: 40P189

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä koneen pidintä painettuna
Pituus6.75 "
Paikan koko5/8 tuumaa
Paksuus1.75 "
TyyppiPitkä saavutus
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
BESSEY 375L Pidä koneen kiinnike 3-3/4 tuumaa 7000 Lb | AD3TVJ 40P187 375L3.75 "1.125 "1.25 "€56.73
BESSEY 500L Hold Down koneen puristin 5-3/4 tuumaa 8800 Lb | AD3TVK 40P188 500L5.75 "1.437 "1.5 "€70.28
BESSEY 750L kiinnityskoneen pidike 9 tuumaa 19000 Lb | AD3TVM 40P190 750L9"2.125 "2.25 "€124.32
BESSEY 1000L kiinnityskoneen pidike, 11-1/8 tuumaa | AD3TVN 40P191 1000L11.125 "2.88 "3.38 "€214.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 625L koneen kiinnityspidike 6-3/4in 14500 Lb
€83.86 / yksikkö