Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 750L kiinnityskoneen pidike 9 tuumaa 19000 Lb | AD3TVM 40P190

BESSEY 750 litran kiinnityskoneen pidike 9 tuumaa 19000 XNUMX Lb

Varastossa
Tuote: AD3TVM Malli: 750LRistiviite: 40P190
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
€124.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä koneen pidintä painettuna
Pituus9"
Paikan koko3/4 tuumaa
Paksuus2.125 "
TyyppiPitkä saavutus
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2905
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
BESSEY 375L Pidä koneen kiinnike 3-3/4 tuumaa 7000 Lb | AD3TVJ 40P187 375L3.75 "1.125 "1.25 "€56.73
BESSEY 500L Hold Down koneen puristin 5-3/4 tuumaa 8800 Lb | AD3TVK 40P188 500L5.75 "1.437 "1.5 "€70.28
BESSEY 625L pidä koneen puristin 6-3 / 4in 14500 Lb | AD3TVL 40P189 625L6.75 "1.75 "1.62 "€78.00
BESSEY 1000L kiinnityskoneen pidike, 11-1/8 tuumaa | AD3TVN 40P191 1000L11.125 "2.88 "3.38 "€214.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 750 litran kiinnityskoneen pidike 9 tuumaa 19000 XNUMX Lb
€124.32 / yksikkö