BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUF 46D076

BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD6MUF Malli: BGL6.200SBRistiviite: 46D076

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€536.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
luokka100
VäriValkoinen
LäimäysValssattu
Suorittaa loppuunTasoita
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus6"
MateriaaliNylon
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200LB Gloves L Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUG 46D077 BGL6.200LBL€518.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl
€536.96 / yksikkö