DAYTON Huuhtelun merkkivalot, 12VAC/DC


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 50,000 hr. , Nykyinen arvonta: 17mA , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 12 VAC/DC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NY73
Keltainen0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€19.50
B
22 NY41
punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.59
C
22 NY72
punainen0.110 "-välilehti40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.024 "- 0.055"8 mm: n asennusdia.€23.44

Huuhtelun merkkivalot, 12VAC/DC

Daytonin 12VAC/DC LED-merkkivalot sopivat instrumenteille, koneille, kytkinohjauspaneeleille, linja-autoille, autoteollisuudelle ja muille teollisuudenaloille. Näissä merkkivaloissa on nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys. Ne ovat muodoltaan pyöreitä ja UL-luettelossa, mikä takaa turvallisen toiminnan. Valitse useista näistä merkkivaloista, jotka ovat saatavilla 0.024 - 0.055 tuuman ja 0.03 - 0.093 tuuman paneelin paksuusvaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?