Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200LB Gloves L Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUG 46D077

BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200LB Gloves L Nylon - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD6MUG Malli: BGL6.200LBRistiviite: 46D077

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€518.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
luokka100
VäriValkoinen
LäimäysValssattu
Suorittaa loppuunTasoita
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus6"
MateriaaliNylon
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUF 46D076 BGL6.200SBS€536.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BGL6.200LB Gloves L Nylon - 200 kpl
€518.14 / yksikkö