BENCHPRO TB48 Tool Balancer 50 L x 8 S x 6 tuumaa K Musta | AA4PCG 12V714

BENCHPRO TB48 Tool Balancer 50 L x 8 S x 6 tuumaa K Musta

Varastossa
Tuote: AA4PCG Malli: TB48Ristiviite: 12V714

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kokoonpanokoolla
VäriMusta
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
BENCHPRO TB48 -työkalun tasapainotin 50 W x 8 S x 6 Tuumaa H Sininen | AA4NYC 12V617 TB48sininenTyökalun tasapainotin€159.99
BENCHPRO TB48 työkalun tasapainotin 50 W x 8 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA4PAE 12V665 TB48HarmaaTool Balancer -kehys€159.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO TB48 Tool Balancer 50 L x 8 S x 6 tuumaa K Musta
€159.99 / yksikkö