BENCHPRO TB48 työkalun tasapainotin 50 W x 8 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA4PAE 12V665

BENCHPRO TB48 Tool Balancer 50 L x 8 S x 6 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AA4PAE Malli: TB48Ristiviite: 12V665

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTool Balancer -kehys
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
BENCHPRO TB48 -työkalun tasapainotin 50 W x 8 S x 6 Tuumaa H Sininen | AA4NYC 12V617 TB48sininenTyökalun tasapainotin€159.99
BENCHPRO TB48 Tool Balancer 50 L x 8 S x 6 tuumaa K Musta | AA4PCG 12V714 TB48MustaTyökalun tasapainotin€159.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO TB48 Tool Balancer 50 L x 8 S x 6 tuumaa K Harmaa
€159.99 / yksikkö