BENCHMARK SCIENTIFIC R3005-E Tube Roller, 5 rullaa, kova langallinen kaapeli, 230V | CD7LGV

BENCHMARK SCIENTIFIC R3005-E putkirulla, 5 rullaa, kiinteä kaapeli, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LGV Malli: R3005-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9508
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC R3010-E Tube Roller, 10 rullaa, kova langallinen kaapeli, 230V | CD7LGW R3010-E€1,688.22
BENCHMARK SCIENTIFIC R3005 Tuberoller, 5 rullaa, 115V | CJ4KEZ R3005€1,128.41
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC R3010 Tuberoller, 10 rullaa, 115V | CJ4KFA R3010€1,688.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R3005-E putkirulla, 5 rullaa, kiinteä kaapeli, 230 V
€1,128.41 / yksikkö