Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 510908A251 2 Vaihtoseula 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3GAE 2TDD5

WATTS 510908A251 2 vaihtonäyttö 2 tuuman 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3GAE Malli: 510908A251 2Ristiviite: 2TDD5
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
€198.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
Koko2"
Tyyppi304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WATTS 510908A251 1/2 korvaava näyttö 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3FZZ 2TDC9 510908A251 11 / 2 "€64.81
WATTS 510908A251 3/4 korvaava näyttö 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3GAA 2TDD1 510908A251 33 / 4 "€62.65
WATTS 510908A251 1 vaihtoseula 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AC3GAB 2TDD2 510908A2511"€76.30
WATTS 510908A251 11/4 Vaihtosuoja 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3GAC 2TDD3 510908A251 111.25 "€91.28
WATTS 510908A251 11/2 Vaihtonäyttö 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3GAD 2TDD4 510908A251 111.5 "€129.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 510908A251 2 vaihtonäyttö 2 tuuman 304 ruostumatonta terästä
€198.94 / yksikkö