ALTRONIX AL600ULX -sarjan virtalähteet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Tulotaajuus: 60 Hz , Pituus: 5.1 " , Lähtöjen määrä: 12 VDC tai 24 VDC , Lähtövirta: 6A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Lähtöjännite: 12 VDC tai 24 VDC
TyyliMalliTyyppiKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuunTulojänniteeräMateriaaliHinta (ei alv)
A
AL600ULPD8CB
Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€505.27
B
AL600ULPD4
Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 4 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€542.12
C
AL600ULPD8
Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€505.27
D
AL600ULXPD16CB
Multi-OutPut-virtalähde / laturi4.5015.512.00Harmaa115 VACVirtalähde 16PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€547.58
E
AL600ULPD4CB
Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 4PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€542.12
F
AL600ULXPD16
Multi-OutPut-virtalähde / laturi4.5015.512.00Harmaa115 VACVirtalähde 16 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€547.58
G
AL600ULXR
Virtalähde / laturi3.2513.5013.00punainen115 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6 A PunainenTeräs€507.47
H
AL600ULX
Virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€489.08
I
AL600ULXD
Virtalähde / laturi4.5015.512.00Harmaa115 VAC / 230 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6A 115/230Teräs€500.25
J
AL600ULXB
Virtalähde / laturi----115 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6AFenolinen tai lasikuitu€358.81

AL600ULX -sarjan virtalähteet

Altronix AL600ULX -sarjan virtalähteet on suunniteltu muuttamaan 115 VAC, 60 Hz tulo PTC-suojatuiksi tai 1 / 4 / 8 / 16 sulakelähdöiksi. Nämä virtalähteet tarjoavat AC-vikojen valvonnan jännitteen valvomiseksi ja hälytyksen antamiseksi vikatilanteessa. Ne on varustettu sisäänrakennetulla laturilla geeli- tai suljetuille lyijyakuille ja ne takaavat lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Ne mahdollistavat automaattisen siirtymisen vara-akulle vaihtovirtakatkon sattuessa ja niitä voidaan käyttää 0 - 49 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?