BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitaalinen keittolevyn magneettisekoitin, levy, 10 x 10 tuuman koko, 230 V | CH6FPB

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitaalinen keittolevyn magneettisekoitin, levy, koko 10 x 10 tuumaa, 230 V

Tuote: CH6FPB Malli: H3710-HS-E
€891.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen keittolevysekoitin
Koko10 "x 10"
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8419899585

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific H3710-HS-E kuumalevymagneettisekoitin on laboratorioinstrumentti, jota käytetään liuoksen sekoittamiseen ja lämmittämiseen samanaikaisesti. Tämä yksikkö auttaa laboratorion henkilökuntaa nopeuttamaan reaktiota ja liuottamaan liuenneen aineen kunnolla liuottimeen.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientificin digitaalisen keittolevyn magneettisekoittimessa on kestävä, kemikaaleja kestävä valkoinen keraaminen päällyslevy, joka sopii borosilikaattilasista valmistettuihin dekantterilasiin, pulloihin, pulloihin ja muihin astioihin.
  • Siinä on tehokas moottorikäyttöjärjestelmä viskoosien näytteiden sekoittamiseen.
  • Tässä keittolevysekoittimessa on edistyksellinen mikroprosessori, joka mahdollistaa tarkan lämpötilan säädön, nopean lämmityksen ja lyhyemmät kiehumisajat.
  • Siinä on suuri digitaalinen näyttö, josta näet lämpötilan ja sekoitusnopeuden.
  • Tässä keittolevysekoittimessa on turva-LED, joka syttyy, kun ylälevyn lämpötila ylittää 50 astetta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • benchmark Lämpötila-anturi: Tämä anturi on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan säätöä.
  • benchmark Kiinnitin: Tämä kokoonpano sisältää tangon ja puristimet lämpömittareiden ja lämpötila-anturien kiinnittämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistaa magneettisekoittimet?

A. Puhdista Benchmark-magneettisekoittimet isopropyylillä tai vedellä, jossa on pinta-aktiivinen pesuainelisäaine.

K. Mitkä ovat magneettisekoittimien edut?

V. Magneettiset sekoittimet ovat hiljaisempia kuin perinteiset sekoittimet ja ovat ihanteellisia paikoissa, joissa melunvaimennus on suuri huolenaihe.

K. Mikä on tämän digitaalisen keittolevysekoittimen sekoituskapasiteetti?

A. 15 litraa.

K. Mikä on tämän keittolevysekoittimen sekoitusnopeus?

A. 150 - 1500 rpm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS magneettisekoituskeittolevy, 7.5 x 7.5 tuuman koko | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSKeittolevy magneettisekoitin-€714.01
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magneettisekoitin, 7.5 x 7.5 tuuman koko | AF4URW 9KWD5 H4000-Smagneettisekoitin115 ja 230€399.09
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitaalinen keittolevy ja magneettisekoitin, 230 V | CD7LAW H3770-HS-Emagneettisekoitin-€559.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Magneettisekoitin, 230 V | CD7LAY H3770-Semagneettisekoitin-€367.96
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Keittolevyn magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm, koko, 230 V | CD7LBB H4000-HS-EKeittolevy magneettisekoitin-€566.26
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm koko, 230 V | CD7LBD H4000-SEmagneettisekoitin-€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E magneettisekoitin, 240V | CD7LHA S1005-Emagneettisekoitin-€130.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitaalinen keittolevyn magneettisekoitin, levy, koko 10 x 10 tuumaa, 230 V
€891.37 / yksikkö