BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Keittolevyn magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm, koko, 230 V | CD7LBB

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Keittolevyn magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm koko, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LBB Malli: H4000-HS-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy magneettisekoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6006
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS magneettisekoituskeittolevy, 7.5 x 7.5 tuuman koko | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSKeittolevy magneettisekoitin-€714.01
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magneettisekoitin, 7.5 x 7.5 tuuman koko | AF4URW 9KWD5 H4000-Smagneettisekoitin115 ja 230€399.09
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitaalinen keittolevy ja magneettisekoitin, 230 V | CD7LAW H3770-HS-Emagneettisekoitin-€559.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Magneettisekoitin, 230 V | CD7LAY H3770-Semagneettisekoitin-€367.96
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm koko, 230 V | CD7LBD H4000-SEmagneettisekoitin-€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E magneettisekoitin, 240V | CD7LHA S1005-Emagneettisekoitin-€130.27
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitaalinen keittolevyn magneettisekoitin, levy, 10 x 10 tuuman koko, 230 V | CH6FPB H3710-HS-EMagneettinen keittolevysekoitin230V€891.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Keittolevyn magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm koko, 230 V
€566.26 / yksikkö