Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magneettisekoitin, 7.5 x 7.5 tuuman koko | AF4URW 9KWD5

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magneettisekoitin, koko 7.5 x 7.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4URW Malli: H4000-SRistiviite: 9KWD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämagneettisekoitin
Syvyys9"
Korkeus4.5 "
Levyn pituus7-1 / 2 "
Levyn leveys7-1 / 2 "
RPM60 ja 1500
TyyppiKeraaminen
Jännite115 ja 230
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS magneettisekoituskeittolevy, 7.5 x 7.5 tuuman koko | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSKeittolevy magneettisekoitin-€714.01
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitaalinen keittolevy ja magneettisekoitin, 230 V | CD7LAW H3770-HS-Emagneettisekoitin-€559.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Magneettisekoitin, 230 V | CD7LAY H3770-Semagneettisekoitin-€367.96
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Keittolevyn magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm, koko, 230 V | CD7LBB H4000-HS-EKeittolevy magneettisekoitin-€566.26
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE magneettisekoitin, 17.8 x 17.8 cm koko, 230 V | CD7LBD H4000-SEmagneettisekoitin-€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E magneettisekoitin, 240V | CD7LHA S1005-Emagneettisekoitin-€130.27
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitaalinen keittolevyn magneettisekoitin, levy, 10 x 10 tuuman koko, 230 V | CH6FPB H3710-HS-EMagneettinen keittolevysekoitin230V€891.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magneettisekoitin, koko 7.5 x 7.5 tuumaa
€399.09 / yksikkö