BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E Shaker, Standard Platform, Liukumaton kumimatto, 230V | CH6FNP

BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E Shaker, vakiotaso, liukumaton kumimatto, 230 V

Tuote: CH6FNP Malli: H3501-E
€12,612.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavistimien inkubointi
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8419899585

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific H3501-E -ravistelija yhdistää tarkan CO2-inkubointikammion ja kiinteän orbitaaliravistelijan optimaalisten olosuhteiden tarjoamiseksi suspensiosoluviljelylle. Se on ihanteellinen ei-adherenttien solujen viljelyyn.

Ominaisuudet:

  • Benchmark H3501-E -ravistimessa on yhdistelmä kuusipuolista lämmitysjärjestelmää ja hidaskäyntistä sisäistä tuuletinta, joka levittää ilman tasaisesti koko ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kammioon.
  • Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylly helpottaa yksikön lastaamista/purkamista.
  • Se on varustettu hihnattomalla moottorikäytöllä, joka mahdollistaa vaakasuoran pyöreän ravistelun tasaisella 19 mm:n kiertoradalla.
  • Tässä inkubaattorin orbitaaliravistimessa on kaksisäteinen IR-anturi hiilidioksiditason mittaamiseksi.
  • Tämän Incu-Shaker-yksikön tuuletin voidaan poistaa käytöstä sovelluksissa, jotka vaativat painovoimakonvektiota.
  • Siinä on lämmitetty lasiovi kondensaation välttämiseksi.
  • Läpinäkyvä lasiovi mahdollistaa näytteiden visualisoinnin avaamatta ovea.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Benchmark Universal Platform: Tämä MAGic Clamp -sarjan yleisalusta sopii pullojen ja putkitelineiden sijoittamiseen.
  • Kaasunsäädin: Tämä laite säätelee hiilidioksidia sylinteristä ravistimeen.
  • Benchmark-putkiteline: Tähän telineeseen mahtuu neljä 600 ml:n pulloa ja ne pysyvät pystyasennossa ravistelun aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän ravistimen nopeus?

V. Tämän Incu-Shaker-yksikön nopeus vaihtelee välillä 30-300 rpm 1 rpm:n välein.

K. Mitä etuja mikroprosessorista on tässä orbitaalisekoitinhautomossa?

V. Mikroprosessori valvoo tämän laitteen sisäistä lämpötilaa. Se myös hälyttää käyttäjän poikkeamasta.

K. Mikä on kaksisäteisten IR-anturien tarkkuus?

A. +/-0.1 %.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H1001-ME Mini Shaking Inkubaattori, Liukumaton kumimatto, 230V | CD7KZQ H1001-ME€4,122.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E Shaker, vakiotaso, liukumaton kumimatto, 230 V
€12,612.37 / yksikkö