BENCHMARK SCIENTIFIC H1001-ME Mini Shaking Inkubaattori, Liukumaton kumimatto, 230V | CD7KZQ

BENCHMARK SCIENTIFIC H1001-ME Mini-ravisteluhautomo, liukumattomalla kumimatolla, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7KZQ Malli: H1001-ME

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,122.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavistimien inkubointi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2519
Laivan korkeus (cm)122.58
Laivan pituus (cm)148.39
Laivan leveys (cm)129.03
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E Shaker, Standard Platform, Liukumaton kumimatto, 230V | CH6FNP H3501-E€12,612.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1001-ME Mini-ravisteluhautomo, liukumattomalla kumimatolla, 230 V
€4,122.45 / yksikkö