DAYTON 7H195 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTM

DAYTON 7H195 puhallin 36 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTM Malli: 7H195

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,298.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1010
CFM @ 0.250 tuumaa. SP24,238
CFM @ 0.500 tuumaa. SP23,794
CFM @ 0.750 tuumaa. SP23,351
CFM @ 1.000 tuumaa. SP22,907
CFM @ 1.500 tuumaa. SP22,011
CFM @ 2.000 tuumaa. SP21,091
CFM @ 2.500 tuumaa. SP20,131
CFM @ 3.000 tuumaa. SP19,110
CFM @ 3.500 tuumaa. SP18,384
CFM @ 4.000 tuumaa. SP16,852
CFM @ 4.500 tuumaa. SP15,320
dBA @ 5 jalkaa81
Syvyys60-7 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit38.0/19.0
Korkeus72.125 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.39 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP14.84
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko254T
Moottori HP15
Moottorin kierrosluku1770
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus39.25 "
Ulostulon leveys28.5 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-15 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija36 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13 1 / 16 "
Leveys62.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 564.0394
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoMoottori HPHinta
DAYTON 7H192 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5€17,461.01
DAYTON 7H193 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€18,126.31
DAYTON 7H194 puhallin 36 1/2 tuumaa | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10€18,510.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H195 puhallin 36 1/2 tuumaa
€18,298.60 / yksikkö