BENCHMARK SCIENTIFIC BT30-E Orbital Shaker, liukumaton kumimatto alusta, 35 x 30 cm alustan koko, 230 V | CE7MHB

BENCHMARK SCIENTIFIC BT30-E Orbital Shaker, liukumaton kumimattoalusta, alustan koko 35 x 30 cm, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MHB Malli: BT30-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,065.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4009
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)109.68
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT30 Shaker, liukumaton kumimattoalusta | AA6QNH 14N113 BT30€1,103.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT30-E Orbital Shaker, liukumaton kumimattoalusta, alustan koko 35 x 30 cm, 230 V
€1,065.32 / yksikkö